Unger Washing Pad Microfiber SRPD2 Gray 1 inch 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S048608657
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SRPD2
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pads and pad holders work together to create an easy window and glass cleaning system. The pads remove dust, fingerprints, grease, and other light dirt from glass. Pads are used with either a handheld or pole-mounted pad holder.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan