PFERD Spiral Band 41251 80 Grit, 2 inch 1pc

#Nomor SKU S048597241
Wishlist
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41251
Unit 1pc
UNSPSC 31191507
Abrasive Material Aluminum Oxide
Abrasive Type Coated
Grit 80
Produk Spiral Band
Maximum Operating Speed (rpm) 11200
Overall Diameter (inch) 2
Overall Width (inch) 1
Series GSB
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose spiral bands optimized for use on all metals are made of aluminum oxide. Aluminum oxide is a strong, sharp, and durable abrasive that penetrates the work surface and withstands heat and high speeds.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan