PEMKO Door Threshold 2748A36 Saddle, Aluminum Alloy Length 3 ft 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2748A36 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30161905 |
| ADA Compliant | Yes |
| ANSI/BHMA Finish | Unfinished |
| Door Width - Maximum (inch) | 36 |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Produk | Door Threshold |
| Overall Height (inch) | 1/4 |
| Overall Length (ft) | 3 |
| Overall Width (inch) | 8 |
| Standards | ANSI/BHMA A117.1, ANSI/BHMA A156.21, UL 4L10 |
| Transition Type | Fluted |
| UL Fire Rating | UL10C |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Saddle thresholds create a seal between the bottom of the door and the floor. Also called door saddles, they stop the spread of smoke, create a sound barrier between rooms, and improve insulation costs.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan