NEW AGE INDUSTRIAL Cantilever Rack 99871 21 x72 x48 inch 1pc

Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 99871
Unit 1pc
UNSPSC 24102004
Berat (Kg) 30.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cantilever shelving units are made from aluminum, which is lightweight and resists rusting when used in wet or humid environments. They are typically used to provide organized storage in walk-in coolers. The shelving units only have posts at the back of their shelves, which allows them to provide more storage space per shelf than standard shelving units with posts at the front and back of the shelves.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan