Walter Drilling/Boring Insert WCMT030204E47WSM20S Right Hand, E47 Chip-Breaker 1pc
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WCMT030204E47WSM20S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ISO Number | WCMT030204-E47 |
| Chip-Breaker | Yes |
| Coating Process | PVD |
| ANSI Code | WCMT030204-E47 |
| Chip-Breaker Code | E47 |
| Clearance Angle (°) | 7 |
| Finish - Machining | TiAlN+Al2O3+(Al) |
| Included Angle (°) | 80 |
| Manufacturer Grade | WSM20S |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Shape | Trigon |
| Machining Material | Carbide |
| Corner Radius (inch) | 1/64 |
| Insert Style | WCMT |
| Rake | Positive |
| UNSPSC | 23171618 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan