Non Brand Bar Grating Aluminum 23188S125A10 6063, Smooth 1 1/4inchx10ftx24inch 1pc
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 23188S125A10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length (ft) | 10 |
| System of Measurement | Inch |
| Overall Height (inch) | 1.25 |
| Load Capacity (lbs) | 987 |
| Material Grade | 6063 |
| Overall Width (inch) | 24 |
| Application | Marine, Mezzanine Floors, Sewage and Waste Treatment Plants, Walkways |
| Shape | Rectangle |
| Standard | ISO 9001:2015 Certified |
| Top Surface | Smooth |
| Material | Aluminum |
| For Use Indoor/Outdoors | Yes |
| Includes Mounting Hardware | No |
| UNSPSC | 30103203 |
| Cross Bar Spacing (inch) | 4 |
| Bearing Bar Spacing (inch) | 1.188 |
| Bearing Bar Thickness (inch) | 0.188 |
| Berat (Kg) | 48.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Smooth aluminum bar grating has a flat, untextured surface that's easier to clean than a serrated surface.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan