GESAC Solid Carbide Ballnose Series SM200-IM2-2-20-48-d3 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SM200-IM2-2-20-48-d3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension D (mm) | 2 |
| Dimension L (mm) | 48 |
| Dimension L1 (mm) | 20 |
| Dimension LC (mm) | 8 |
| Dimension R (mm) | 1 |
| Dimensions d (mm) | 3 |
| Dimensions d2 (mm) | 1.95 |
| Teeth | 2 |
| Compatible Device | IMES-ICORE |
| Shank type | ISO Standard Shank h6 |
| Coating | Coarse-grained Diamond |
| Helix | 30° Helix |
| Cutting Method | Grooving |
| Drawing No. | 1 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan