Matica ChromXpert MC110 Series Color Ribbon PR20319301 1pc

#Nomor SKU S048291149
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PR20319301
Unit 1pc
Film YMCKO
Capacity 250 prints per ribbon
Type Diamond
Use With MC110, MC210, MC310
Storage Temperature (°C) <25
Storage Humidity (°C) Less than 60% (non-condensing)
Storage Dry and Dark Place
Operating Temperature (°C) 15-30
Shelf Life (month) 12
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2025
Terakhir Diperbaharui 28 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The chromXpert® YMCKO ribbon is developed and harmonized for use with Matica’s DTC printers and consists of:
- Three full size dye sublimation color panels (Yellow, Magenta, and Cyan),
- One full size thermal transfer resin panel (K-Black)
- One full size clear overlay panel (O).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan