DYNA Drum Porter VD-LD 450 450kg 1unit

#Nomor SKU S048287838
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VD-LD 450
Unit 1unit
Capacity (kg) 450
Lifting Height (mm) 600
Front Leg Length (mm) 500
Overall Size (mm) 1140x950x1370
Front Wheel Size (mm) 150x50
Hydraulic Lifting Yes
Rear Wheel Size (mm) 125x50
Front Leg Width (mm) 920 (inner), 1140 (outer)
Berat (Kg) 52.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2025
Terakhir Diperbaharui 23 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan