Power Genex Solenoid Valve ESV-10 Series ESV10-D-R1D NAMUR 1pc

#Nomor SKU S048270083
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ESV10-D-R1D
Unit 1pc
Coil Type Dual coil (hold type)
Pneumatic Connections PT(Rc) 1/4
Operating Voltage (V) AC 100/110 (50/60Hz)
Wiring Method DIN connector
Fluid Air, Inert Gas
Electrical Connections PG9
Effective Section Area (mm²) 31.2
Operating Pressure Range (bar) 1.5-9
Lubrication Non-lubricant (if necessary, turbine oil ISO VG32 or equivalent recommended)
Manual Operation Non-lock push type
Power Consumption (W) DC 2.8
Power Consumption (VA) AC 4.5/3.6 (50/60Hz)
Operating Temperature (°C) +5 to +60
Coil Insulation Class Class F
Protection Class IP65
Flow Coefficient (Cv) 1.7
Maximum Operating Frequency (cycle/s) 5
Operating Response Time (ms) Less than 30
Voltage Fluctuation Tolerance (%) ± 10 of applicable voltage
Applicable Cylinder Size for Reference (mm) Ø32-Ø125
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2025
Terakhir Diperbaharui 15 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 5 port pilot / no lubrication
- Excellent durability
- Suitable for operation of even large-sized actuators with large effective section area of valve
- Suitable for PLC control system and computerized system due to a low power consumption
- Direct NAMUR mounting type
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan