Power Genex Solenoid Valve ESV-10 Series ESV10-S-R1D NAMUR 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ESV10-S-R1D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Coil Type | Single coil (return type) |
| Pneumatic Connections | PT(Rc) 1/4 |
| Operating Voltage (V) | AC 100/110 (50/60Hz) |
| Wiring Method | DIN connector |
| Fluid | Air, Inert Gas |
| Electrical Connections | PG9 |
| Effective Section Area (mm²) | 31.2 |
| Operating Pressure Range (bar) | 1.5-9 |
| Lubrication | Non-lubricant (if necessary, turbine oil ISO VG32 or equivalent recommended) |
| Manual Operation | Non-lock push type |
| Power Consumption (W) | DC 2.8 |
| Power Consumption (VA) | AC 4.5/3.6 (50/60Hz) |
| Operating Temperature (°C) | +5 to +60 |
| Coil Insulation Class | Class F |
| Protection Class | IP65 |
| Flow Coefficient (Cv) | 1.7 |
| Maximum Operating Frequency (cycle/s) | 5 |
| Operating Response Time (ms) | Less than 30 |
| Voltage Fluctuation Tolerance (%) | ± 10 of applicable voltage |
| Applicable Cylinder Size for Reference (mm) | Ø32-Ø125 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 October 2025 |
Informasi Produk
Description
- 5 port pilot / no lubrication
- Excellent durability
- Suitable for operation of even large-sized actuators with large effective section area of valve
- Suitable for PLC control system and computerized system due to a low power consumption
- Direct NAMUR mounting type
- Excellent durability
- Suitable for operation of even large-sized actuators with large effective section area of valve
- Suitable for PLC control system and computerized system due to a low power consumption
- Direct NAMUR mounting type
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan