UNI-T Sound Level Meter UT353 1unit
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UT353 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Noise (dB) | 30-130 (A Weighted) |
| Accuracy (dB) | ±1.5 |
| Resolution (dB) | 0.1 |
| Sampling Rate (ms) | Fast: 125, Slow: 1000 |
| Frequency Range (Hz) | 31.5 - 8k |
| Power | 1.5V battery (R03) x 3 |
| Display (mm) | 32x26 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan