PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 9 PN20 1inch, 32mm 1roll(100meter)
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SDR 9 |
|---|---|
| Unit | 1roll(100meter) |
| Diameter (inch) | 1 |
| Diameter Outside (mm) | 32 |
| Thickness (mm) | 3.6 |
| Nominal Pressure | PN-20 |
| Material | HDPE PE 100 |
| Density (g/cm³) | 0.958 |
| Tensile Strength (MPa) | 20 |
| Elongation at Break (%) | Min. 400 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa SNI HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang memiliki sifat lentur, tidak mudah retak atau pecah, ringan, anti korosi, tahan terhadap cuaca, umur pakai yang sangat panjang.
Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.
Butt Welding
Electro Fushion
Stub End & Flange Adpator
Compression Fittings
Push On System
Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.
Butt Welding
Electro Fushion
Stub End & Flange Adpator
Compression Fittings
Push On System
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20-%20PE100%20SDR%209%20PN20/PRALON%20Pipa%20HDPE%20(High%20Density%20Polyethylene)%20-%20PE100%20SDR%209%20PN20%201inch%2C%2032mm%201roll(100meter)/h3S048242615-1.jpg)