Mitutoyo Digimatic Spline Micro Input Tool (USB) Set SPM-100MX+05CZA662+IT-020U 75 to 100mm 1set

#Nomor SKU S048183284
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPM-100MX+05CZA662+IT-020U
Unit 1set
Measuring Range (mm) 75 to 100
Minimum Reading (mm) 0.001
Measurement Surface (mm) Φ3x10
Constant Pressure Device Yes
Material (Measuring Surface) With cemented carbide tip
M Code 37797378
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2025
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Both measuring surfaces are narrowed to make it particularly convenient for measuring the diameter of grooves on spline shafts.
SPM-MX/SPM2-MX are waterproof digital micrometers with protection class IP65.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan