Daikin Pipa AC DSP ASTM B280 1/4x5/8inch 1roll(30m)
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DSP |
|---|---|
| Unit | 1roll(30m) |
| Pipe Size (inch) | 1/4x5/8 |
| Pipe Size (mm) | 0.76x0.89 |
| Pipe Length (mm) | 30000 |
| Capacity (PK) | 2 to 2.5 |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa tembaga berkualitas tinggi yang terbuat dari tembaga katoda 99,9% CU, dengan diameter 1/4 inci untuk pipa cair dan 5/8 inci untuk pipa gas, dirancang untuk AC 2 hingga 2.5 PK (Horse Power). Pipa ini dilengkapi insulasi 8-10mm untuk mencegah kondensasi dan menjaga suhu, diproduksi dengan standar ASTM B280, dan umumnya dijual per meter atau per roll 30 meter
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/32S048114110-1.jpg)