SEKAI Wall Fan with Rope Remote WFN1627RC Dua Tali Taifun 16inch 1unit
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WFN1627RC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Airflow (CFM) | 780-830 |
| Fan Size (cm) | 40 |
| Fan Size (inch) | 16 |
| Fan Type | Wall Fan (with Remote Control) |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Noise Level | Low Noise |
| Oscillation | Full Oscillation |
| Power (W) | 50 |
| Power Saving | Yes |
| Product Dimensions (WxHxD) (mm) | 44.5x53x35 |
| Safety Feature | Safety Fuse |
| Speed (rpm) | 1200-1300 |
| Speed Settings | 3 |
| Type | WFN 1627 RC |
| Voltage (V) | 220 |
| Berat (Kg) | 3.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Fitur
Fitur :- Taifun, angin super kencang
- Desain elegan, menambah keindahan ruangan
- Motor tembaga, kuat dan tahan lama
- Dilengkapi remote control, sehingga mudah pengoperasiannya
- Hemat Listrik
- Tidak berisik
- Dengan remote control
- Dilengkapi sekring pengaman
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan