Advance Stand Fan SF1650RD Kaki Bulat Hitam Merah 16inch 1unit
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SF1650RD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Fan Type | Round Base |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Material | Plastic |
| Power (W) | 50 |
| Product Dimensions (LxWxH) (cm) | 44x17x48 |
| Size (inch) | 16 |
| Speed Settings | 3 Levels |
| Type | SF-1650 RD |
| Voltage (V) | 220 |
| Color | Hitam Merah |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Advance SF-1650 RD – Stand Fan 16 inch 50 Watt Hitam Merah dengan model Kaki Bulat (round base) agar lebih stabil dan tidak mudah goyah di lantai.
Kipas angin berdiri ini memiliki 3 baling-baling yang mampu menghembuskan angin kencang secara merata di ruangan Anda, sekaligus terdapat 3 kecepatan yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan.
Stand Fan Advance SF-1650 RD sangat cocok Anda tempatkan pada ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur, hingga di pertokoan.
Kipas angin berdiri ini memiliki 3 baling-baling yang mampu menghembuskan angin kencang secara merata di ruangan Anda, sekaligus terdapat 3 kecepatan yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan.
Stand Fan Advance SF-1650 RD sangat cocok Anda tempatkan pada ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur, hingga di pertokoan.
Fitur
Fitur Keunggulan :- Hembusan angin kencang
- Dilengkapi 3 kecepatan
- Hemat listrik hanya 50 Watt
- Stabil dan kokoh
- Mesin motor kuat sehingga awet dalam jangka panjang
- Tidak mudah berkarat atau korosi
- Tingkat kebisingan rendah
- Terbuat dari material berkualitas
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan