Mobil Compressor Lubricant (Pelumas Kompresor Udara) 425 208L 1drum

#Nomor SKU S048112604
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1drum
Density at 15°C (kg/m³) 0.873
Flash Point Cleveland (°C) 238
FZG Scuffing Test, Fail Load Stage, A/8.3/90 11
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s) 6.9
Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s) 46
Oil Grade ISO VG 46
Size (L) 208
Sulfated Ash (%mass) <0.01
Viscosity Index 105
Copper Strip Corrosion 1B (3h, 100°C)
Foam Test Seq I Stability (ml) -
Foam Test Seq I Tendency (ml) 20
Rust Characteristics (Procedure A) PASS
Rust Characteristics (Procedure B) PASS
Berat (Kg) 210.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 September 2025
Terakhir Diperbaharui 12 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Seri Mobil Rarus 400 adalah serangkaian pelumas kompresor udara tanpa abu (ashless) dengan kinerja premium yang dirancang untuk memenuhi persyaratan ketat dari para produsen utama kompresor. Seri ini dirumuskan dengan menggunakan oli dasar mineral berkualitas tinggi dan sistem aditif performa tinggi yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan keandalan luar biasa pada kompresor yang dioperasikan dalam kondisi ringan sampai sangat berat. Seri ini memberikan perlindungan terhadap keausan yang sangat baik dan kemampuan untuk mengurangi biaya pemeliharaan dengan meminimalkan masalah pada peralatan serta terjadinya endapan dan penyusutan (carryover) di hilir. Dikeranakan Pemeringkatan FZG-nya yang tinggi, Seri Mobil Rarus 400 merupakan pelumas yang luar biasa bagi sistem kompresor yang menggunakan roda gigi dan bearing sehingga membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk pelumasan bak engkol (crankcase) dan silinder.

Penggunaan oli Seri Mobil Rarus 400 dapat menghasilkan kompresor yang lebih bersih dan endapan yang lebih sedikit dibandingkan dengan oli mineral konvensional sehingga berujung pada masa pengoperasian yang lebih panjang antara interval pemeliharaan. Stabilitas oksidasi dan termal yang sangat baik memungkinkan usia pakai panjang yang aman seraya mengendalikan pembentukan lumpur oli dan endapan. Seri pelumas ini memiliki perlindungan antiaus dan korosi istimewa yang dapat meningkatkan usia pakai dan performa peralatan.

Oli Seri Mobil Rarus 400 direkomendasikan untuk kompresor udara tahap tunggal dan multi-tahap. Oli tersebut khususnya efektif untuk pengoperasian secara terus menerus pada suhu tinggi. Suhu maksimum untuk udara bertekanan, sesuai DIN 51506, adalah 220 °C. Oli tersebut cocok untuk mesin jenis reciprocating dan rotary dengan tingkat viskositas lebih rendah terutama digunakan pada kompresor rotary. Oli Seri Mobil Rarus 400 direkomendasikan untuk unit-unit yang memiliki sejarah degradasi oli secara eksesif, kinerja katup yang buruk, atau pembentukan endapan. Oli tersebut kompatibel dengan semua jenis logam yang digunakan dalam pembuatan kompresor dan dengan elastomer yang kompatibel dengan oli meneral yang digunakan pada seal, O-ring, dan gasket.

Oli Seri Mobil Rarus 400 tidak dimaksudkan atau direkomendasikan untuk penggunaan pada kompresor udara yang digunakan dalam aplikasi untuk udara pernapasan.
Jenis aplikasi kompresor berikut ini menunjukkan performa sangat baik dengan oli Seri Mobil Rarus 400 :
- Bak engkol (crankcase) dan silinder pada kompresor udara bolak-balik (reciprocating)
- Kompresor rotary screw
- Kompresor rotary vane
- Kompresor aksial dan sentrifugal:
- Sistem kompresor dengan roda gigi dan bearing yang sangat penting
- Kompresor yang digunakan dalam aplikasi stasioner dan bergerak
Fitur
Fitur :
- Pembentukan Abu dan Karbon Rendah
- Stabilitas Oksidasi dan Termal Yang Istimewa
- Kemampuan Dukung Beban Tinggi
- Kemampuan Pemisahan Air Yang Sangat Baik
- Perlindungan Terhadap Karat dan Korosi yang Efektif

Keunggulan :
- Peningkatan kinerja katup
- Pengurangan endapan di saluran pembuangan (discharge lines)
- Pengurangan potensi kebakaran dan ledakan dalam sistem pembuangan (discharge system)
- Peningkatan kinerja kompresor
- Memperpanjang usia pakai oli
- Meningkatkan usia pakai filter
- Biaya perawatan lebih rendah
- Mengurangi keausan ring, silinder, bearing, dan roda gigi
- Lebih sedikit penyusutan (carryover) ke peralatan hilir
- Pengurangan pembentukan lumpur oli dalam bak engkol (crankcase) dan saluran pembuangan (discharge lines)
- Pengurangan penyumbatan akibat penggumpalan
- Potensi pembentukan emulsi lebih sedikit
- Peningkatan perlindungan pada katup dan pengurangan keausan pada ring dan silinder
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan