BANDO Double-Sided V-Belt A Type Red AA114 114inch 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AA114 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Belt Height (mm) | 5.3 |
| Belt Top Width (mm) | 15.6 |
| Offset Angle (°) | 60 |
| Maximum Speed (m/s) | 40 |
| Minimum Pulley Diameter (mm) | 100 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Belt Shape | A |
| Nominal Number (inch) | 114 |
| M Code | 28654308 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
Excellent flexibility due to special woven canvas (120°) Excellent belt stability on pulleys Double-sided drive, ideal for multi-axis transmissionUse
Automation equipment such as textile machines and fir machines that require double-sided drive and multi-axis transmission due to space problems, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan