SAMOA Control Valve PG 77 Series 413077 1pc

#Nomor SKU S048071291
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 413077
Unit 1pc
Compatible Fluids Grease
Maximum Outlet Pressure (bar) 500
Maximum Outlet Pressure (PSI) 7250
Operating Temperature Range (°C) -10 to 70
Operating Temperature Range (°F) 14 to 160
Inlet Size (inch) 1/4
Fluid Inlet (inch) 1/4 BSP (F)
Fluid Outlet (inch) 1/8 BSP (F)
Outlet Type Rigid tube, grease connector
Wetted Materials Zinc plated steel, Steel
Maximum Free Flow Delivery (kg/minute) 1
Maximum Free Flow Delivery (lbs/minute) 2.2
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2025
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High pressure grease control guns with ergonomic body and trigger designed to reduce operator hand fatigue. Manufactured in aluminium with steel insert for high pressure. Rigid outlet with 3 jaw connector.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan