Vector Welding Plasma Cutting Machine C-71 1unit

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-71
Unit 1unit
Mains Voltage (V) 220 AC
Main Frequency (Hz) 50/60
Flow Rate 1L/min (kW) 1.5
Dimensions (LxWxH) (mm) 473x276x370
Tank Filling (L) 7
Fusing (A) 16
Outlet Pressure Max. (MPa) 0.3
Protection Class (Degree of Protection) IP 21
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2025
Terakhir Diperbaharui 22 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Advantages: IGBT technology.
Equipped with "over voltage, over heat and over current" protection.
The interface is fully digital.
Type of cutting machine that can use electricity from a generator (minimum 10,000 Watt welding generator)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan