MIJOMI Multi-Function Rechargeable Worklight E4 1100lumens, 148M, 2hour 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bulb | LED OSRAM P9 |
| Battery | 16340 Li-ion battery |
| Beam Distance (m) | 148 |
| Intensity (cd) | 5500 |
| Water Resistant | IPX8 |
| Drop (m) | 1 |
| Modes | Max / High / Med / Low / Moomlight |
| Brightness (Lm) | 1100 / 200 / 70 / 25 / 1 |
| Runtime (hour) | 2 / 2.5 / 3 / 11 / 90 |
| Battery Capacity (mAh) | 650 |
| Size (mm) | 69x25 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Compact size, Use 18350 battery , suitable for EDC, outdoor, night searching, hunting, Emergency, etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan