CENIT Double Action Pneumatic Ball Valve True Union uPVC JIS Seat PTFE, Seals EPDM DN25 (1inch) 1set

#Nomor SKU S048046114
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Size (inch) 1
Diameter Nominal (mm) 25
Material uPVC
Actuation Pneumatic (DA = Double Acting)
Seat Material PTFE
Seal Material EPDM
Standard JIS
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2025
Terakhir Diperbaharui 16 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan