STAHLWERK Mesin Las MMA MMA-200 Pro 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MMA-200 Pro |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Input Voltage (V) | 1ph AC230 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Input Capacity (kVA) | 9.2 |
| Rated Input Current (A) | 40 |
| No. Load Voltage (V) | 70 |
| Output Current Range (A) | 10~200 |
| Efficiency (%) | 85 |
| Protection Class | IP21S |
| Insulated Grade | H |
| Electrode Size (mm) | 1.6-5.0 |
| Cooling Type | fan |
| Dimensions (mm) | 297x147x270 |
| Rated Duty Cycle (25°C) | 60% @ 200A |
| Berat (Kg) | 4.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 September 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Mesin%20Las%20MMA/STAHLWERK%20Mesin%20Las%20MMA%20MMA-200%20Pro%201unit/frS048039567-1.jpg)