Felix Lifting Solid Thimble DIN 3091 36mm 1pc

#Nomor SKU S048035682
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 36
Dimension D (mm) 40
Dimension D1 (mm) 59
Dimension C (mm) 180
Dimension L (mm) 250
Dimension B (mm) 53
Dimension (LengthxWidthxHole) (mm) 250x180x59
Berat (Kg) 9.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2025
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk aplikasi berat khusunya digunakan untuk boom / pendant pada crane
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan