Non Brand Water Quality Tester Pen Digital 4in1 Gray Black 183x37x37mm 1set

Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
pH Range 0.01 to 14.00
ORP Value (mV) 999
Temperature Range (°C) 0.1 to 60
Battery (V) 3x1.5 (LR44)
Screen Size (mm) 33x24
Waterproof IP67
Automatic Shutdown Time (minute) 5
Working Environment 0-60 (32.0-140°F); RH 100%
Size (mm) 183x37x37
Color Gray Black
Hydrogen Range (ppb) 0 to 2400
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2025
Terakhir Diperbaharui 16 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Package includes:
1x Dydrogen Ion Concentration Tester
1x Box kemasan
3x Baterai LR44
1x Bubuk kalibrasi pH 6.86
1x Bubuk kalibrasi pH 4.01
1x Bubuk kalibrasi pH 9.18
1x Bubuk kalibrasi ORP
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan