RS PRO Linear Solenoid DC D Frame 24 V DC, 58x25.4x31.8mm 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Supply Voltage (V) | 24DC |
| Action | Pull |
| Dimensions (mm) | 58x25.4x31.8 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 September 2025 |
Informasi Produk
Description
RS PRO Pull Action DC D-Frame Solenoid
The RS PRO pull action 24VDC D-frame solenoid has a total weight of 225g. The solenoid has a length of 58mm, a depth of 31.8mm and a width of 25.4mm.
Applications
• Antennas
• Automotive
• Bottom line
• Electromagnets
• Inductors
• Industries
• Locking systems
• Medical equipment
• Valves
The RS PRO pull action 24VDC D-frame solenoid has a total weight of 225g. The solenoid has a length of 58mm, a depth of 31.8mm and a width of 25.4mm.
Applications
• Antennas
• Automotive
• Bottom line
• Electromagnets
• Inductors
• Industries
• Locking systems
• Medical equipment
• Valves
Feature
Features and Benefits• Corrosion-resistant plated parts
• Flying leads
• Pull type
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan