SATA Self-Adhesive Discs 55630 Elf-Adhesive Discs, 6 Hole Ø125×P320 1pc

#Nomor SKU S047984943
Wishlist
Rp2.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 55630
Unit 1pc
Serial Number 55630
Specifications (mm) 125xP320
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2025
Terakhir Diperbaharui 30 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
55630 6-Hole Flock-Backed Sanding Disc Ø125xP320 Product Description ● Flocked back allows for quick attachment to pneumatic or electric sanders. Suitable for surface sanding of metal, putty, paint, wood, plastic, and various composite materials. ● Use a 5mm eccentricity sander with a grit size of P80-P240 for rough sanding of putty, metal, or wood. ● Use a 2.5mm eccentricity sander with a grit size of P320-P600 for fine sanding before painting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan