SATA Heavy Duty Chain Block 97842 1Tonne 6m 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 97842 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Serial Number | 97842 |
| Lifting Height (m) | 6 |
| Main Dimensions C (mm) | 27 |
| Main Dimensions D (mm) | 182 |
| Net Weight (kg) | 17 |
| Lifting Capacity (kg) | 1 |
| Main Size A (mm) | 164 |
| Main Size B (mm) | 124 |
| Lifting Capacity (t) | 1 (metric) |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 January 2026 |
Informasi Produk
Description
97842 Heavy-Duty Hand Chain Hoist 1 ton 6 meters Product Description ● High-strength soft hook with safety bayonet stopper to effectively prevent breakage and unhooking; ● High mechanical efficiency and low manual pulling force; ● Symmetrical double pawl design for reliable braking effect; ● High rigidity of the outer shell and strong resistance to deformation caused by impact and pressure; ● Safety factor exceeding 4:1, safe and reliable to use; ● Integral bearing inside for easy disassembly and maintenance;
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan