SATA Combination Wrench Offset Full Polish (Kunci Ring Pas) 40347 22mm 1pc

#Nomor SKU S047975903
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40347
Unit 1pc
Serial Number 40347
Specifications (mm) 22
A (mm) 9.6
B (mm) 43.5
C (mm) 14
D (mm) 33
Length L (mm) 320
Pieces/Box 4
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2025
Terakhir Diperbaharui 30 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
40347 New Fully Polished Combination Wrench 22MM Product Introduction ●Made of chrome vanadium steel with overall heat treatment and full polishing electroplating process ●Unique plum blossom functional end with 55 degree tilt design, suitable for use in special workstations

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan