RKG Roda Troli Karet Kembang Heavy Duty CWL-83 Plat + Rem 4inch 1pc

#Nomor SKU S047962699
Wishlist
Rp75.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CWL-83
Unit 1pc
Wheel Diameter (inch) 4
Type Plat + Rem
Material Rubber
Wheel Diameter (mm) 100
Wheel Width (mm) 32
Plate Size (mm) 95x65
Overall Wheel Height (mm) 125
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2025
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait