BOSCH Thermal Camera GTC 600 C 1unit

#Nomor SKU S047928633
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GTC 600 C
Unit 1unit
Battery Voltage (V) 12
Measurement Range (°C) -20 to 600
Infrared Measurement Accuracy (°C) ±2.0
Measuring Application Thermal image
Data transfer Wi-Fi, USB-C
Thermal Sensitivity (NETD) (mK) ≤50
Resolution (°C) 0.1
Number of Measurement Points 49152
Frame Buffer (number of Images) 600
Image File Format .jpg
Dust and Water Protection IP54 (Except for Batteries or Battery Adapters)
Screen Size (inch) 3.5
Operating Temperature (°C) -10 to 45
Storage Temperature (°C) -20 to 50
Minimum Focus Distance (m) 0.3
IR Size or Sensor (pixel) 256x192
Protection Against Shocks (m) 2
Thermal Image Refresh Rate (Hz) 9
Frame Buffer (Number of Images Each with Audio) 350
Format File Audio .wav
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2025
Terakhir Diperbaharui 03 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High thermal resolution and wide measuring range for maximum application
- Bosch's ThermalOn app and voice notes enable easy documentation of thermal images.
- Intuitive user interface and seamlessly integrated features deliver amazing results with just a few clicks.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan