BOSCH Inspection Camera GIC 4-23 C 1unit

#Nomor SKU S047928565
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GIC 4-23 C
Unit 1unit
Display Size (inch) 4.3
Display Resolution (pixels) 800x480
Camera Head Diameter (mm) 8.3
Field of View (fov) (°) 75
Focal Distance (mm) 30-80
Photo Resolution 1280x720
Data transfer USB-C
Camera Cable Length (cm) 150
Documentation Via Photo
Protection Against Dust and Splashes of Water, Camera Cable IP 67
Protection Against Dust and Water Splashes, Tools IP 54
Maximum 30 Minutes Soaking for Camera Cables Diesel, Gasoline, Engine Oil, AdBlue, Ethyl Alcohol, Salt Water (26.5% Salt Content)
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2025
Terakhir Diperbaharui 03 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High resolution of 800 x 480 pixels ensures clear image quality on the large 4.3inch screen.
- The handy Up Arrow always points up for optimal user orientation.
- Suitable for use in tough workplaces thanks to its IP protection rating against dust and water.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan