BOSCH Cordless Green Laser Line GLL 18V-3-120 CG 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GLL 18V-3-120 CG |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Tripod Thread (inch) | 1/4, 5/8 |
| Voltase Baterai (V) | 18, 12, 4x1.5 LR14 (C) |
| Laser Diode | 500-540nm, <10mW |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 40 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 70 |
| Laser Class | 2 |
| Working Range with Receiver (m) | 120 (Radius) |
| Accuracy (mm/m) | ± 0.3 |
| Dust and Water Protection | IP65 (Except for The Battery or Battery Adapter) |
| Power Supply | Baterai Li-ion 18 V, Baterai Li-Ion 12 V, 4 x 1,5 V LR14 (C) |
| Laser line color | Green |
| Projection | Lane 3 x 360° |
| Independent Level Setting Range (°) | ± 4 |
| Leveling Time (d) | 3 |
| Maximum Operating Time (hour) | 20 (18V 4Ah Li-Ion), 8 (12V 2Ah Li-Ion), 8 (4xC, Energy-Saving Mode) in 3-Line Mode |
| Compatible Laser Receivers | LR 7 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 September 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Dapat beralih antara sumber daya 18 V, 12 V, dan baterai sel C alkali dengan mudah untuk mencegah terjadinya downtime- Housing yang diperkuat karet dan jendela laser, serta tingkat perlindungan IP65 untuk kemudahan saat berada di area kerja yang sangat berat
- Memudahkan pemasangan yang aman dan pengerjaan yang akurat berkat dudukan terintegrasi dengan magnet yang kuat dan penyesuaian halus porosnya
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan