SANSYO Laboratory Jack Knob Style 100x100mm 1pc

#Nomor SKU S047927063
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Dimensions (mm) (Upper x Lower) 100x100
Lifting Height (mm) 55~140
Static Load (kg) 8
Maximum Height (mm) 140
Minimum Height (mm) 55
M Code 42675983
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 September 2025
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please consider the driving load as a guideline of 40% of the static load.
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan