Marelli Motori Electric Motor B35 Cast Iron 250kW 4 Pole (1500rpm) 1pc
Rp309.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Material | Cast Iron |
| Motor Type | BAA 355 M4 |
| Rated Output (kW) | 250 |
| Rated Speed (rpm) | 1500 |
| Sound Pressure Level (dB(A)) | 101 |
| Moment of Inertia J (kg.m²) | 5.7 |
| IP Protection | IP55 |
| Insulation class | F |
| Efficiency 100% | 95.6 |
| Efficiency 75% | 94.8 |
| Efficiency 50% | 93.6 |
| Power Factor (cos) | 0.9 |
| Current (Iₙ) (A) | 420 |
| Starting Current (Iₐ/Iₙ) (p.u.) | 6.1 |
| Rated Torque (Tₙ) (Nm) | 1603 |
| Starting Torque (Tₐ/Tₙ) (p.u.) | 1.9 |
| Breakdown Torque (Tₘₐₓ/Tₙ) (p.u.) | 2.3 |
| Insulation System | Low Voltage |
| Berat (Kg) | 1650.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 September 2025 |
Informasi Produk
Description
GENERAL SPECIFICATIONS
- Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1;
- all parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1;
- continuous duty (S1) with sufficient thermal margins to withstand short overloads;
- IP 55 protection degree;
- Insulation class F / Temperature rise class B;
- + 40°C maximum ambient temperature;
- 1000 m a.s.l. installation.
- Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1;
- all parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1;
- continuous duty (S1) with sufficient thermal margins to withstand short overloads;
- IP 55 protection degree;
- Insulation class F / Temperature rise class B;
- + 40°C maximum ambient temperature;
- 1000 m a.s.l. installation.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Terminal box can be rotated by 90°; - drive end locked bearing from 160 mm frame size;
- PTC in main terminal box from 160 mm frame size;
- grease nipples (drive end and non drive end) as standard from 160 mm frame size.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/6kS047925236-1.jpg)