ASB Deep Groove Ball Bearing 2RS Series 6315 2RS 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6315 2RS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Inside Diameter d (Ø mm) | 75 |
| Outer Diameter d (mm) | 160 |
| Width B (mm) | 37 |
| Boundary Dimension r (mm) | 2.1 |
| Basic Load Ratings Cr (N) | 101700 |
| Basic Load Ratings C0r (N) | 69300 |
| Limiting Speed (rpm) | Grease : 4300; Oil : 5000 |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||