Taisei Kogyo Suction Strainer SFT-06-150W 1pc

#Nomor SKU S047905115
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFT-06-150W
Unit 1pc
Caliber Diameter (mm) RC3/4
Dimension L (mm) 72
Filter Media Type Wire mesh (SUS)
Filtration Accuracy (mesh) 150
Dimension B (mm) 32
Dimension L1 (mm) 59
Dimension L2 (mm) 13
Dimension D (phi mm) 63
Standard Flow Rate (L/minute) 51.5
M Code 09967115
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a tank-mounted filter for general hydraulic oil.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan