FYH Pillow Block Bearing UCTU Type UCTU 212-800 Channel Steel Frame Take-Up Units - Cylindrical Bore (with Set Screws) 1pc

#Nomor SKU S047893528
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCTU 212-800
Unit 1pc
Bearing Number UC212
Basic Load Rating Cr (kN) 52.4
Basic Load Rating C0r (kN) 36.2
Factor f0 14.4
Dimension H (mm) 120
Dimension H1 (mm) 44
Dimension H2 (mm) 240
Dimension L (mm) 1220
Dimension J (mm) 1160
Dimension N (mm) 22
Dimension T (mm) 800
Dimension T1 (mm) 180
Dimension B (mm) 65.1
Dimension S (mm) 25.4
Bolt Size (mm) M18
Shaft Diameter (mm) d: 60
Berat (Kg) 31.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 August 2025
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan