FYH Pillow Block Bearing UCT Type UCT 212-36 Take-Up Units - Cylindrical Bore (with Set Screws) 1pc

#Nomor SKU S047893214
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCT 212-36
Unit 1pc
Housing Number T212
Bearing Number UC212-36
Basic Load Rating Cr (kN) 52.4
Basic Load Rating C0r (kN) 36.2
Factor f0 14.4
Dimension A (mm) 64
Dimension A1 (mm) 22
Dimension A2 (mm) 42
Dimension H (mm) 146
Dimension H1 (mm) 130
Dimension H2 (mm) 102
Dimension L (mm) 194
Dimension L1 (mm) 119
Dimension L2 (mm) 19
Dimension L3 (mm) 102
Dimension N (mm) 35
Dimension N1 (mm) 32
Dimension N2 (mm) 64
Dimension B (mm) 65.1
Shaft Diameter (inch) d: 2 1/4
Dimension S (mm) 25.4
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 August 2025
Terakhir Diperbaharui 26 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan