FYH Pillow Block Bearing UCFC Type UCFCX 08-24 4-Bolt Flange Cartridge Units - Cylindrical Bore (with Set Screws) 1pc

#Nomor SKU S047892408
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCFCX 08-24
Unit 1pc
Housing Number FCX08
Bearing Number UCX08-24
Basic Load Rating Cr (kN) 34.1
Basic Load Rating C0r (kN) 21.3
Factor f0 14
Dimension L (mm) 133
Dimension H3 (mm) 92
Dimension J (mm) 111
Dimension J1 (mm) 78.5
Dimension N (mm) 12
Dimension A1 (mm) 26
Dimension A2 (mm) 9
Dimension A3 (mm) 11
Dimension A4 (mm) 39.2
Dimension B (mm) 49.2
Dimension S (mm) 19
Bolt Size (mm) M10
Bolt Size (inch) 3/8
Shaft Diameter (inch) d: 1 1/2
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 August 2025
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk