FYH Pillow Block Bearing UCF Type UCF 320-64 4-Bolt Flange Units - Cylindrical Bore (with Set Screws) 1pc

#Nomor SKU S047891692
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCF 320-64
Unit 1pc
Housing Number F320
Bearing Number UC320-64
Basic Load Rating Cr (kN) 173
Basic Load Rating C0r (kN) 141
Factor f0 13.2
Dimension L (mm) 310
Dimension A (mm) 94
Dimension J (mm) 242
Dimension N (mm) 38
Dimension A1 (mm) 32
Dimension A2 (mm) 59
Dimension A0 (mm) 125
Dimension B (mm) 108
Dimension S (mm) 42
Bolt Size (mm) M33
Bolt Size (inch) 1 1/4
Shaft Diameter (inch) d: 4
Berat (Kg) 25.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 August 2025
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan