FYH Pillow Block Bearing SBPP Type SBPP 206-19 Stamped Steel Units - Cylindrical Bore (with Set Screws) 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SBPP 206-19 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Housing Number | PP206 |
| Bearing Number | SB206-19 |
| Basic Load Rating Cr (kN) | 19.5 |
| Basic Load Rating C0r (kN) | 11.3 |
| Factor f0 | 13.9 |
| Dimension H (mm) | 33.3 |
| Dimension L (mm) | 117 |
| Dimension A (mm) | 38 |
| Dimension J (mm) | 95 |
| Dimension N (mm) | 11.5 |
| Dimension H1 (mm) | 4 |
| Dimension H2 (mm) | 66.3 |
| Dimension S (mm) | 8 |
| Dimension B (mm) | 30 |
| Bolt Size (mm) | M10 |
| Bolt Size (inch) | 3/8 |
| Shaft Diameter (inch) | d: 1 3/16 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/7dS047891265-1.jpg)