SKF Spherical Roller Bearing 22222 E/C4 with Relubrication Features 1pc

#Nomor SKU S047882638
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22222 E/C4
Unit 1pc
Bore Diameter (mm) 110
Outside Diameter (mm) 200
Width (mm) 53
Basic Dynamic Load Rating (kN) 572
Basic Static Load Rating (kN) 640
Limiting Speed (r/minute) 4000
Number of Rows 2
Locating Feature, Bearing Outer Ring Without
Bore Type Cylindrical
Cage Sheet metal
Radial Internal Clearance C4
Tolerance Class for Dimensions Normal
Tolerance Class for Run-out P5
Sealing Without
Lubricant None
Relubrication Feature With
Candidate for Remanufacturing Yes
UNSPSC 31171510
Reference Speed (r/minute) 3000
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 August 2025
Terakhir Diperbaharui 14 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spherical roller bearings can accommodate heavy loads in both directions. They are self-aligning and accommodate misalignment and shaft deflections, with virtually no increase in friction or temperature. The design includes features to facilitate relubrication. The bearings can be used in a modular system, including housings, sleeves and nuts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Accommodate misalignment; High load carrying capacity; Relubrication features; Low friction and long service life; Increased wear resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait