SKF POM Composite Straight Bushing PCM Series PCM 606540 M 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PCM 606540 M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bore Diameter (mm) | 60 |
| Outside Diameter (mm) | 65 |
| Width (mm) | 40 |
| Basic Dynamic Load Rating (kN) | 280 |
| Basic Static Load Rating (kN) | 585 |
| Design | Straight |
| Material | POM composite |
| Relubrication Feature | With |
| UNSPSC | 31171605 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 110 |
| Bore Diameter (D) (mm) | 60 |
| Outside Diameter (D) (mm) | 65 |
| Width (B) (mm) | 40 |
| Diameter Lubrication Hole (M) (mm) | 6 |
| Minimum Length Chamfer Bore - Axial Direction (c1) (mm) | 0.2 |
| Maximum Length Chamfer Bore - Axial Direction (c1) (mm) | 1 |
| Minimum Length Chamfer Outside Diameter - Axial Direction (c2) (mm) | 0.8 |
| Maximum Length Chamfer Outside Diameter - Axial Direction (c2) (mm) | 1.6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 August 2025 |
Informasi Produk
Description
SKF POM composite straight (cylindrical) bushings are suitable for oscillating, rotating and linear movements, and can accommodate radial loads. After initial grease fill, they are optimized for minimal maintenance under tough operating conditions. Pockets in the sliding surface serve as grease reservoirs. Relubrication can extend bearing service life considerably. Despite their compact design, they can accommodate heavy loads.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cost-effective with long service life; Very good frictional properties; High load carrying capacity; High sliding velocityKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan