SKF CC/C3W33 Type Spherical Roller Bearings 23152 CC/C3W33 with Relubrication Features 1pc
Rp48.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 23152 CC/C3W33 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bore Diameter (mm) | 260 |
| Outside Diameter (mm) | 440 |
| Width (mm) | 144 |
| Basic Dynamic Load Rating (kN) | 2664 |
| Basic Static Load Rating (kN) | 3900 |
| Limiting Speed (r/minute) | 1400 |
| Number of Rows | 2 |
| Locating Feature, Bearing Outer Ring | Without |
| Bore Type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Radial Internal Clearance | C3 |
| Tolerance Class for Dimensions | Normal |
| Tolerance Class for Run-out | P5 |
| Sealing | Without |
| Lubricant | None |
| Relubrication Feature | With |
| Candidate for Remanufacturing | Yes |
| UNSPSC | 31171510 |
| Reference Speed (r/minute) | 1100 |
| Berat (Kg) | 89.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Spherical roller bearings can accommodate heavy loads in both directions. They are self-aligning and accommodate misalignment and shaft deflections, with virtually no increase in friction or temperature. The design includes features to facilitate relubrication. The bearings can be used in a modular system, including housings, sleeves and nuts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Accommodate misalignment; High load carrying capacity; Relubrication features; Low friction and long service life; Increased wear resistanceKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan