ECOVA Tube T5 Batten LED 10W 4000K 1unit

Rp53.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Rated Power (W) 10
Lumens (lm) 700
CCT (K) 4000
Color Designation Natural White
Rated Voltage (V) 170-240 AC
Dimmable / Non-Dimmable Non Dimmable
Nominal Lifetime (hour) 30000
Length (mm) 600
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 12 August 2025
Terakhir Diperbaharui 02 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait