Icom Speaker External SP30 Fits Icom, SP30 7inch 1pc

#Nomor SKU S047629257
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP30
Unit 1pc
UNSPSC 52161512
Compatible Radio Brand Icom
Produk External Speaker
Overall Height (inch) 5 7/8
Overall Length (inch) 3 3/8
Impedance (ohm) 4
Overall Width (inch) 5 3/8
Rated Input Power (W) 20
Compatible Radio Type Vehicle-Mounted
Maximum Input Power (W) 30
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2025
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These microphones and speakers connect with compatible series or models of ICOM two-way radios. They are commonly clipped to clothing at the shoulder or chest, so people can monitor radio transmissions while keeping their hands free for other tasks.
Compatible Radio Manufacturer Model Number: IC-2730A, IC-2730E, IC-F5011, IC-F5012, IC-F5013, IC-F5013H, IC-F5061, IC-F5062, IC-F5062D, IC-F5063, IC-F5121D, IC-F5122D, IC-F5123D, IC-F5130D, IC-F5220D, IC-F6011, IC-F6012, IC-F6013, IC-F6013H, IC-F6061, IC-F6062, IC-F6062D, IC-F6063, IC-F6121D, IC-F6122D, IC-F6123D, IC-F6130D, IC-F6220D, IC-F7510, IC-F7520, IC-F7540, IC-F8101, IC-F9511, IC-F9511HT, IC-F9521, IC-SAT100M, ID-4100A, ID-4100E, ID-5100A, ID-5100E, IP501M, VE-SP1
Compatible Radio Series: 2730, F5011, F5012, F5013, F5061, F5062, F5063, F5121D, F5122D, F5123D, F5130D, F5220D, F6011, F6012, F6013, F6061, F6062, F6062D, F6063, F6121D, F6122D, F6123D, F6130D, F6220D, F7510, F7520, F7540, F8101, F9511, F9521, ID-4100, ID-5100, IP501M, SAT100M, VE-SP1
Compatible Radio Grainger Model Number: F1721D, F1821D 11, F2721D 03, F2721D P25, F2821D 23, F2821D P25, F5011 51, F5021 51, F5061 11, F5061D 31, F5061D 41 RR, F5121D, F5220D, F6011, F6021, F6061, F6061D, F6121D, F6220D, F8101, F9511HT 01, F9511S 01, F9511T 05, F9521 400-470MHz, F9521 450-512MHz, Mfr. No. F1721 43

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan