MONOPRICE M4 Standard USB Cable 107 Type A End 1, Mini B End 2 Black 6ft 1pc

Rp45.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 107
Unit 1pc
UNSPSC 56112005
End 2 Connection Type Mini B
Standard CSA, UL
End 1 Number of Connections 1
Overall Length (ft) 6
Data Transfer Speed (Mbps) 480
End 1 Connection Type Type A
End 2 Number of Connections 1
Color Black
USB Specification 2.0
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard USB and lightning cables have male connectors on both ends that connect to devices. They are moderately resistant to normal wear and tear.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan