LYNDEX-NIKKEN Collet CCK3210 CCK32 10.00mm 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CCK3210 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112808 |
| Collet Type | CCK Coolant |
| Number of Slot | 3 |
| Maximum Collapse Range (mm) | 10 |
| Measurement System | Metric |
| Bore Shape | Round |
| Maximum Outside Diameter (inch) | 1.457 |
| Overall Length (inch) | 2 17/32 |
| Collet Series | CCK32 |
| Compatible Collet Chuck | Milling Chucks |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan